pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071523 ROSETTA U M14 (15X28X2,5) - 00071523

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071523 ROSETTA U M14 (15X28X2,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132715239

Codice prodotto

FIS00071523

Cod. produttore

00071523

Produttore

FIS

Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 15; Spessore -S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 5; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti: EAN: 8001132715239 Codice fischer: 71523