pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071413 FIS M8X110-A2 ESTREM.45° - 00071413

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071413 FIS M8X110-A2 ESTREM.45°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 110 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Con filettatura esterna -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8001132714133

Codice prodotto

FIS00071413

Cod. produttore

00071413

Produttore

FIS

Lunghezza:

110 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Materiale:

Acciaio inossidabile

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS M A2 Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45° Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento, in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 8001132714133 Codice fischer: 71413