FISCHER ITALIA - FIS00069376 UBN 8,8X760 FASCETTA CABLAGGIO - 00069376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4006209693766
Codice prodotto
FIS00069376
Cod. produttore
00069376
Produttore
FIS
Fascetta BN bianca / UBN neraFascette per cablaggio in nylonVantaggi: Fascette per tubi autoestinguente in conformita con UL 94 classe V. Resistente alle temperature da -40 ? C a +80 ? C. Nylon di alta qualita permette una applicazione per tuttol'anno, anche se esposti al gelo. Materiale stabilizzato ai raggi UV (solo UBN nero) specificamente per uso esterno. Silicone privo di alogeni e autoestinguente.Applicazioni: Per legare: Cavi elettrici Tubi di isolamento flessibili ed in plastica rigida Tubi in acciaioFunzionamento: Posizionare la fascetta attorno all'oggetto da fissare, tirare la fascetta attraverso l'apertura sulla testa della fascetta stessa. Impossibile aprire la fascetta visto che la linguetta rimane perfettamente bloccata. Resistenza alla temperatura una volta installata da -40?C a +80?C. Temperatura di utilizzo consigliata massimo fino a -25?C.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 8,8 x 760, Riferimenti:EAN: 4006209693766Codice fischer: 69376


