pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00064093 G 1/2 2M TUBO FILETTATO - 00064093

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00064093 G 1/2 2M TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209640937

Codice prodotto

FIS00064093

Cod. produttore

00064093

Produttore

FIS

Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: >ProprietaMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2 - G 3/4): Acciaio S235 JR (materiale n? 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 ?mSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : 1/2, Lunghezza - l - [mm]: 2000, Riferimenti:EAN: 4006209640937Codice fischer: 64093