pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050599 BUSSOLA RET.D16 L=1000 - 00050599

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050599 BUSSOLA RET.D16 L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A innesto

  • Ancoraggio - Altro

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209505991

Codice prodotto

FIS00050599

Cod. produttore

00050599

Produttore

FIS

Tipologia:

A innesto

Ancoraggio:

Altro

Materiale della bussola:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza:

1000 mm

Con flangia:

no

Autofilettante:

no

Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HL Vantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamiera Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿10/M10 / ¿12/M12; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Quantità di resina per 10 cm: 14; Riferimenti: EAN: 4006209505991 Codice fischer: 50599