pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050470 FIS H 16X85N TASSELLO A CALZA - 00050470

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050470 FIS H 16X85N TASSELLO A CALZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A innesto

  • Ancoraggio - Altro

  • Materiale della bussola - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042205040463

Codice prodotto

FIS00050470

Cod. produttore

00050470

Produttore

FIS

Tipologia:

A innesto

Ancoraggio:

Altro

Materiale della bussola:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza:

90 mm

Con flangia:

no

Autofilettante:

no

Tassello FIS HN Tassello a calza con adattatore Vantaggi: Il tassello a calza gialla FIS HN è l’ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina. L’iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolato dalla presenza dell’adattatore (ugello centratore da interporre fra miscelatore FIS MR PLUS e tassello a calza FIS HN). I 4 fori presenti sulla testa del tasselloa calza FIS HN sono veri e propri fori spia e danno l’idea dello stato di riempimento della calza. Appena la resina fuoriesce da questi fori “troppo pieno” non è più necessario introdurre resina. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio min ancorante - hs - [mm]: 90; Adatto per: ¿8/M8; Quantità di resina per tassello: 15; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Riferimenti: EAN: 4006209504703 Codice fischer: 50470