pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050267 BARRA RG M20X260 R - 00050267

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050267 BARRA RG M20X260 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 260 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 20

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Marcatura di profondità -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502679

Codice prodotto

FIS00050267

Cod. produttore

00050267

Produttore

FIS

Lunghezza:

260 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

20

Materiale:

Acciaio inossidabile

Marcatura di profondità:

Con filettatura esterna:

fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 54; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 12; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 25; Riferimenti: EAN: 4006209502679 Codice fischer: 50267