FISCHER ITALIA - FIS00050264 BARRA RG M10X130 R - 00050264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 130 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Dimensione della filettatura metrica - 10
Materiale - Acciaio inossidabile
Con filettatura esterna - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209502648
Codice prodotto
FIS00050264
Cod. produttore
00050264
Produttore
FIS
Lunghezza:
130 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Dimensione della filettatura metrica:
10
Materiale:
Acciaio inossidabile
Con filettatura esterna:
sì
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 20; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 7; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 4006209502648 Codice fischer: 50264