pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050261 BARRA RG M24X300 - 00050261

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050261 BARRA RG M24X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 24

  • Con filettatura esterna - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502617

Codice prodotto

FIS00050261

Cod. produttore

00050261

Produttore

FIS

Lunghezza:

300 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

24

Con filettatura esterna:

sì

fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 61; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 36; Diametro foro - d0 - [mm]: 28; Riferimenti: EAN: 4006209502617 Codice fischer: 50261