pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050258 BARRA RG M12X160 - 00050258

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050258 BARRA RG M12X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Materiale - Acciaio

  • Marcatura di profondità - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502587

Codice prodotto

FIS00050258

Cod. produttore

00050258

Produttore

FIS

Lunghezza:

160 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

12

Materiale:

Acciaio

Marcatura di profondità:

sì

Con filettatura esterna:

sì

fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 26; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 8; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti: EAN: 4006209502587 Codice fischer: 50258