pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00048068 EMS M10X25/30 - 00048068

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00048068 EMS M10X25/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione del perno - 10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Con protezione per le mani - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209480687

Codice prodotto

FIS00048068

Cod. produttore

00048068

Produttore

FIS

Dimensione del perno:

10 mm

Materiale:

Acciaio

Con protezione per le mani:

no

Percussore per installazione con trapano a percussione EMS Specifiche tecniche: Adatto per: EA II M 10 x 25, EA II M 10 x 30; Attacco per elettroutensili: SDS plus; Riferimenti: EAN: 4006209480687 Codice fischer: 48068