pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00046704 FIS H 20X200 K - 00046704

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00046704 FIS H 20X200 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A innesto

  • Ancoraggio - Piatto

  • Materiale della bussola - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4006209467046

Codice prodotto

FIS00046704

Cod. produttore

00046704

Produttore

FIS

Tipologia:

A innesto

Ancoraggio:

Piatto

Materiale della bussola:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza:

200 mm

Con flangia:

Autofilettante:

no

fischer FIS-HK Tassello a rete Vantaggi: Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati. Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell’intorno del tassello. Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati). L’iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere ilbeccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 210; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 180; Adatto per: FIS A M12-M16; Quantità di resina per tassello: 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Riferimenti: EAN: 4006209467046 Codice fischer: 46704