pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00045793 FWA 10X95 - 00045793

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00045793 FWA 10X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209457931

Codice prodotto

FIS00045793

Cod. produttore

00045793

Produttore

FIS

Ancorante con fascetta espandente FWA L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'ancorante è idoneo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l'installazione distanziata, aumentando così laflessibilità . Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un'installazione notevolmente più semplice. L'estremità dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi. Applicazioni: Carpenteria metallica leggera Balaustre Gradini Passerelle portacavi Scale Cancelli Inferriate Funzionamento: FWA è idoneo per installazione passante e non passante. Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 40; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 95; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio- l - [mm]: 95; Riferimenti: EAN: 4006209457931 Codice fischer: 45793