pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00045699 THERMAX 10/140 M8 (20 PZ) - 00045699

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00045699 THERMAX 10/140 M8 (20 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209456996

Codice prodotto

FIS00045699

Cod. produttore

00045699

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

8

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Vite di congiunzione (filettatura metrica-filettatura legno), marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00045699 - THERMAX 10 140 M8