pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000 - 00045301

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A innesto

  • Ancoraggio - Altro

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4006209453018

Codice prodotto

FIS00045301

Cod. produttore

00045301

Produttore

FIS

Tipologia:

A innesto

Ancoraggio:

Altro

Materiale della bussola:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza:

1000 mm

Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HL Vantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamiera Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿12/M12 - ¿16/M16; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Quantità di resina per 10 cm: 20; Riferimenti: EAN: 4006209453018 Codice fischer: 45301