pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044888 FH II 15/25 S TASSELLO ACC. - 00044888

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044888 FH II 15/25 S  TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209448885

Codice prodotto

FIS00044888

Cod. produttore

00044888

Produttore

FIS

Ancorante ad alte prestazioni FH II-SL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa esagonale.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con testa esagonale. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio puo pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso dipunte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II e idoneo per installazione passante. Quando si applicala coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25, Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 115, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17, Diametro foro - d0 - [mm]: 15, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 121, Riferimenti:EAN: 4006209448885Codice fischer: 44888