pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044126 FNA II 6X25 H TASSELLO ACC. - 00044126

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044126 FNA II 6X25 H TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Lunghezza - 54 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209441268

Codice prodotto

FIS00044126

Cod. produttore

00044126

Produttore

FIS

Materiale della bussola:

Acciaio

Lunghezza:

54 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

6 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura chiave:

10 mm

Carico di amm. zona di trazione:

1 kN

Profondità di foratura min.:

35 mm

Omologazione presente:

Autoperforante:

no

Ancorante a chiodo FNA II H L'ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa a gancio. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali Adatto anche per: Mattoni pieni in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Solai in calcestruzzo alveolare precompresso Vantaggi: Il funzionamento appositamente sviluppato permette una semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto. La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un'installazione senza problemi. La fascetta di espansione ottimizzata assicura la tenuta dell'ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto. La massiccia sezione del gambo dell'ancorante garantisce un'elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza. Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione. Applicazioni: Sistemi di sospensione a fune o a profilo Funzionamento: FNA II H è idoneo per installazione non passante. Una volta installato, l'ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l'applicazione del carico. L'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Percussori disponibili: FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione, FNA S-SDS per l'installazione in serie con un martello perforatore, FNA S-H per l'installazione manuale di profili di montaggio. Specifiche tecniche: Diametro interno gancio/occhiolo: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 35; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 54; Riferimenti: EAN: 4006209441268 Codice fischer: 44126

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA