pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044121 FNA II 6X25/5 TASSELLO ACC. - 00044121

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044121 FNA II 6X25/5  TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Spessore di serraggio max. - 5 mm

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209441213

Codice prodotto

FIS00044121

Cod. produttore

00044121

Produttore

FIS

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Spessore di serraggio max.:

5 mm

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

6 mm

Lunghezza:

35 mm

Profondità di foratura min.:

40 mm

Carico di amm. zona di trazione:

1 kN

Autoperforante:

no

Ancorante a percussione, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00044121 - FNA II 6X25 5 TASSELLO ACC.