FISCHER ITALIA - FIS00044116 FNA II 6X30/30 TASSELLO ACC.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Altri
Materiale del manicotto - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro di foratura - 6 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209441169
Codice prodotto
FIS00044116
Cod. produttore
00044116
Produttore
FIS
Dispositivo di fissaggio
Altri
Materiale del manicotto
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
6
Diametro di foratura
6 mm
Lunghezza
65 mm
Profondità min. del foro
70 mm
Carico ammissibile in zona di trazione
1.2 kN
Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura
sì
Autoforante
no
Ancorante a chiodo FNA II L'ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa a chiodo. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali Adatto anche per: Mattoni pieni in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Solai in calcestruzzo alveolare precompresso Vantaggi: Il funzionamento appositamente sviluppato permetteuna semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto. La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un'installazione senza problemi. La fascetta di espansione ottimizzata assicura latenuta dell'ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto. La massiccia sezione del gambo dell'ancorante garantisce un'elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza. Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione. Applicazioni: Lastre di protezione antincendio Pannelli di protezione antincendio Sistemi di ventilazione Sistemi di sospensione a fune o a profilo Profili di montaggio Collari metallici Sottostrutture in legno o metallo Funzionamento: FNA II con testa piatta è idoneo per installazione passante. Una volta installato, l'ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l'applicazione del carico. L'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Percussori disponibili: FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione, FNA S-SDS per l'installazione in serie con un martello perforatore, FNA S-H per l'installazione manuale di profili di montaggio. Specifiche tecniche: ¿ Testa - Kd - [mm]: 13.0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 65; Riferimenti: EAN: 4006209441169 Codice fischer: 44116