pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044109 FNA II 6X30 M6/5 TASSELLO ACC. - 00044109

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044109 FNA II 6X30 M6/5 TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 50 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209441091

Codice prodotto

FIS00044109

Cod. produttore

00044109

Produttore

FIS

Materiale della bussola:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

50 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

6 mm

Carico di amm. zona di trazione:

1.2 kN

Profondità di foratura min.:

45 mm

Omologazione presente:

Autoperforante:

no

Ancorante a chiodo FNA II M L'ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa filettata e dado flangiato. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggimultipli in applicazioni non strutturali Adatto anche per: Mattoni pieni in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Solai in calcestruzzo alveolare precompresso Vantaggi: Il funzionamento appositamentesviluppato permette una semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto. La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un'installazione senza problemi. La fascetta di espansione ottimizzata assicura la tenuta dell'ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto. La massiccia sezione del gambo dell'ancorante garantisce un'elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza. Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione. Applicazioni: Lastre di protezione antincendio Pannelli di protezione antincendio Sistemi di ventilazione Sistemi di sospensione a fune o a profilo Profili di montaggio Collari metallici Sottostrutture in legno o metallo Funzionamento: FNA II M6 è idoneo per installazione passante enon passante. Una volta installato, l'ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l'applicazione del carico. L'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Percussori disponibili: FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione, FNA S-SDS per l'installazione in serie con un martello perforatore, FNA S-H per l'installazione manuale di profili di montaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 5; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 45; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209441091 Codicefischer: 44109

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA