pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00037997 BN 7,6X550 FASCETTA CABL. (BUS - 00037997

FISCHER ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8 mm

  • Lunghezza nastro - 550 mm

  • Spessore nastro - 7.6 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...80 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4006209379974

Codice prodotto

FIS00037997

Cod. produttore

00037997

Produttore

FIS

Larghezza della banda:

8 mm

Lunghezza nastro:

550 mm

Spessore nastro:

7.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta BN bianca / UBN nera Fascette per cablaggio in nylon Vantaggi: Fascette per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V"". Resistente alle temperature da -40 ° C a +80 ° C. Nylon di alta qualità permetteuna applicazione per tutto l'anno, anche se esposti al gelo. Materiale stabilizzato ai raggi UV (solo UBN nero) specificamente per uso esterno. Silicone privo di alogeni e autoestinguente. Applicazioni: Per legare: Cavi elettrici Tubi di isolamento flessibili ed in plastica rigida Tubi in acciaio Funzionamento: Posizionare la fascetta attorno all'oggetto da fissare, tirare la fascetta attraverso l'apertura sulla testa della fascetta stessa. Impossibile aprire la fascetta visto che la linguetta rimane perfettamente bloccata. Resistenza alla temperatura una volta installata da -40°C a +80°C. Temperatura di utilizzo consigliata massimo fino a -25°C. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 7,6 x 550; Riferimenti: EAN: 4006209379974 Codice fischer: 37997