FISCHER ITALIA - FIS00037653 BN 4,8X350 FASCETTA CABL. (BUS - 00037653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Bianco
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4006209376539
Codice prodotto
FIS00037653
Cod. produttore
00037653
Produttore
FIS
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Bianco
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-40...80 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no