pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00024649 ROSETTA U M12 (12,5X40X3) - 00024649

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00024649 ROSETTA U M12 (12,5X40X3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12.5 mm

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Spessore - 3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209246498

Codice prodotto

FIS00024649

Cod. produttore

00024649

Produttore

FIS

Diametro interno:

12.5 mm

Diametro esterno:

40 mm

Spessore:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Per dimensione di vite metrica:

12

Temprato:

no

Smussato:

no

Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 12; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 3; Diametro tubo esterno: 40; Riferimenti: EAN: 4006209246498 Codice fischer: 24649