FISCHER ITALIA - FIS00024437 ETR 219 (8) COLLARE A U - 00024437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4006209244371
Codice prodotto
FIS00024437
Cod. produttore
00024437
Produttore
FIS
Cavallotto a ""U""ETR Il collare U-bolt con filettatura metrica Vantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U""permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm² Zincatura: Zincatura a freddo Applicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese. Fornito con 2 dadi esagonali. Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 270; Dimensione nominale: 8""; Filettatura - A- : M 14; Larghezza - B - [mm]: 236; Riferimenti: EAN: 4006209244371 Codice fischer: 24437


