pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7M2482300210 CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE - 7M2482300210

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823426747

Codice prodotto

FIN7M2482300210

Cod. produttore

7M2482300210

Produttore

FIN

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

184...265 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

17.5 mm

Con codice di blocco:

Grado di protezione (IP):

IP50

Profondità:

63.9 mm

Altezza:

90.4 mm

Numero di punti:

7

Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 40 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: RS-485 tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa multipla controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: ottico velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA