FINDER SPA - FIN7E8584000212 CONTATORE ENERGIA 3FASI LCD TA MODBUS RS - 7E8584000212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 1 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8012823461342
Codice prodotto
FIN7E8584000212
Cod. produttore
7E8584000212
Produttore
FIN
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tensione nominale (Un) L-L:
100...480 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Classe di precisione:
C
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Velocità d'impulso:
3200...3200 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP51
Numero di punti:
8