FINDER SPA - FIN7E3684000010 CONTATORE ENERGIA MECC.TRIFASE 65A - 7E3684000010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 65 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8012823323237
Codice prodotto
FIN7E3684000010
Cod. produttore
7E3684000010
Produttore
FIN
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
65 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Velocità d'impulso:
100...100 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
7
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA