FINDER SPA - FIN7E1382300010 CONTATORE ENERGIA MECC.TRIFASE 65A - 7E1382300010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 32 A
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8012823323213
Codice prodotto
FIN7E1382300010
Cod. produttore
7E1382300010
Produttore
FIN
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
32 A
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
184...264 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
1
Frequenza:
50...50 Hz
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
17.5 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP50
Profondità:
59.5 mm
Altezza:
88.6 mm
Numero di punti:
7
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


