pagina iniziale

FINDER SPA - FIN6K1480244710 TELERUTTORE INDUSTRIALE - 6K1480244710

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN6K1480244710 TELERUTTORE INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823449852

Codice prodotto

FIN6K1480244710

Cod. produttore

6K1480244710

Produttore

FIN

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

10 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

10 A

Contattore industriale N°contatti: Configurazione contatti: 3NO+1NC 3NO+1NO 4NO Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V: 10 A. numero di contatti di apertura, contatti principali: 3 numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 1 numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1 tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V: 10 A. potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V: 4 kW. Materiale contatti: AgSnO2 Accessori: Moduli ausiliari 06K.11/06K.12 Grado di protezione: IP20