FINDER SPA - FIN6K0490244809 MINI CONTATTORE INDUSTRIALE 4NO BOBINA D - 6K0490244809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8012823449937
Codice prodotto
FIN6K0490244809
Cod. produttore
6K0490244809
Produttore
FIN
Mini contattore N°contatti: 4= 4 contatti Configurazione contatti: 3NO+1NC 3NO+1NO 4NO Note: Contatti ausiliari NC conforme alla normativa EN 60947-4-1 "Mirror contact"Alimentazione: DC potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW. Volt DC: 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V: 9 A. numero di contatti di apertura, contatti principali: 3 numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 1 numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 1 tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V: 9 A. potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V: 4 kW. Materiale contatti: AgSnO2 Accessori: Moduli ausiliari 06K.03/06K.06 Grado di protezione: IP20


