pagina iniziale

FINDER SPA - FIN397082309024 MASTERINPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-IN - 397082309024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN397082309024 MASTERINPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823390314

Codice prodotto

FIN397082309024

Cod. produttore

397082309024

Produttore

FIN

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tensione d'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicatore a LED:

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN397082309024 - Fotoaccoppiatore

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA