FINDER SPA - FIN396072209024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH- - 396072209024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 220...220 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Tensione d'uscita - 24...24 V
Tipo di tensione d'uscita - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie 39
EAN
8012823390659
Codice prodotto
FIN396072209024
Cod. produttore
396072209024
Produttore
FIN
Tensione d'ingresso:
220...220 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita:
24...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicatore a LED:
sì


