pagina iniziale

FINDER SPA - FIN395070069024 MASTEROUTPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-I - 395070069024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN395070069024 MASTEROUTPUT INTERF. SSR 1NO MORS.PUSH-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 6...6 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823390208

Codice prodotto

FIN395070069024

Cod. produttore

395070069024

Produttore

FIN

Tensione d'ingresso:

6...6 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicatore a LED:

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN395070069024 - Fotoaccoppiatore

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA