FINDER SPA - FIN394000249024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 394000249024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicatore a LED - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8012823357171
Codice prodotto
FIN394000249024
Cod. produttore
394000249024
Produttore
FIN
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicatore a LED:
sì
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC


