FINDER SPA - FIN391070249024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391070249024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 24...24 V
Tensione d'uscita - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie - 6 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012823353623
Codice prodotto
FIN391070249024
Cod. produttore
391070249024
Produttore
FIN
Tensione d'ingresso:
24...24 V
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie:
6 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicatore a LED:
sì
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA