pagina iniziale

FINDER SPA - FIN391070129024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391070129024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN391070129024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 12...12 V

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Serie 39

EAN

8012823353685

Codice prodotto

FIN391070129024

Cod. produttore

391070129024

Produttore

FIN

Tensione d'ingresso:

12...12 V

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicatore a LED:

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC