FINDER SPA - FIN348170609024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170609024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 60...60 V
Tensione d'uscita - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicatore a LED - no
Confezione
20 PZ
EAN
8012823232102
Codice prodotto
FIN348170609024
Cod. produttore
348170609024
Produttore
FIN
Tensione d'ingresso:
60...60 V
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicatore a LED:
no
Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 60 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA