pagina iniziale

FERRARI - FER17.960 KIT IDROPULITRICE CONDYWASHER PER LAVAGG - 17.960

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER17.960 KIT IDROPULITRICE CONDYWASHER PER LAVAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584865984

Codice prodotto

FER17.960

Cod. produttore

17.960

Produttore

FER

Kit Condywasher per il lavaggio delle unita interne ed esterne dei climatizzatori completo di idropulitrice portatile a bassa pressione, liquido detergente spray pronto all'uso, telo per il convogliamento del risciacquo del lavaggio, secchio per la raccolta del liquido e una pratica e robusta borsa che consente di riporre ordinatamente tutti i componenti dopo l'utilizzo Il capiente serbatoio della idropulitrice permette di effettuare l'operazione di risciacquo senza l'ausilio dell'attacco alla rete idrica. Il kit e composto da: - idropulitrice dotata di serbatoio da 15 lt, di ruote per spostamenti veloci, di pistola di erogazione regolabile e di maniglia di trasporto integrata - trasformatore 220 V/12V 10 Ah - secchio vuoto da 15 lt con coperchio - telo pulizia split - detergente spray pronto all'uso da lt. 1 - una pratica e robusta borsa in resistente PVC - lancia prolungata in metallo da 52 cm Caratteristiche tecniche: - pressione: regolazione da 3 bar a 9 bar - peso: 4 Kg (a vuoto) - alimentazione: 220V o presa accendisigari 12V (inclusa) - potenza: 60 W