FERRARI - FER17.307 GAS LEAK DETECTOR - 17.307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584938572
Codice prodotto
FER17.307
Cod. produttore
17.307
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - Sensore semiconduttore flessibile riscaldato - Temperatura di lavoro da 0° a 40 °C - Temperatura di deposito da -10 a 60°C - Umidità di lavoro < 80% RH - Umidità di deposito < 70% RH - Tempo di riscaldamento 45 secondi - 3 livelli di sensibilità - Indicatore di rilevamento perdite con scala visiva tricolore a 7 LED - Spegnimento automatico: 10 minuti - Durata della batteria: circa 16 ore con uso normale - Gas refrigeranti rilevabili: R134a - R1234yf - R410a - R404a - R407c - R32 - R502 - R600 - R290.


