FERRARI - FER17.046 KIT MANOMETRI DIGITALI - 17.046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584920850
Codice prodotto
FER17.046
Cod. produttore
17.046
Produttore
FER
Caratteristiche manometri: - PT-500 Manometro di bassa pressione, campo di misurazione 0-34 bar - PT-800 Manometro di alta pressione, campo di misurazione 0-55 bar - Unità di misura: bar-MPa-psi-KPa-Kg F/cm2-IngHg-MmHg - Tipo di sensore: NTC campo dimisurazione da -50°+150°C (-58F+302F) - Portata di trasmissione: 30 mt Dotazione: - 2 manometri digitali wireless attacco da 1/8 NPT - 1 supportoporta manometri a 4 vie con attacchi 1/4"SAE M e gancio di supporto - 2 riduzioni girevoli 1/8"NPT Fx 1/4"SAE - 2 riduzioni 1/8"NPT F X 1/4"SAE M - 2 riduzioni 1/4"SAE M x 5/16"SAE F - 2 prolunghe 45° girevoli 1/4"SAE F - 1 raccordo girevole a "T"MMF 1/4"SAE con valvole e depressore (per il collegamento di un singolo manometro) -2 sonde di temperatura a morsetto ( max 38 mm) - 4 O-ring per manometri - Valigetta professionale antiurto digitale


