pagina iniziale

FERRARI - FER15.026 RIVELATORE OSSIGENO CON CUSTODIA - 15.026

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER15.026 RIVELATORE OSSIGENO CON CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053013003485

Codice prodotto

FER15.026

Cod. produttore

15.026

Produttore

FER

Alimentazione: 1 batteria LiPo 3,7V Autonomia batteria: 25 ore circa Carica batterie: tramite Pc Carica batterie esterno (opzionale non fornito): da 5 VDC 350 mA Tempo di ricarica: 7 ore Campo di misura: da 0% a 25% Risoluzione: 0,1 % Precisione del rivelatore: 0,1 % Display:LCD retro illuminato Autospegnimento: dopo 10 minuti