FERRARI - FER15.000 ANALIZZATORE CHEMIST 100 BE GREEN - 15.000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584772053
Codice prodotto
FER15.000
Cod. produttore
15.000
Produttore
FER
PRINCIPALI caratteristiche dell'analizzatore Chemist 100 Be Green: - 2 sensori (O2 range 0..25% v/v + CO range 0..4000 ppm) Non espandibile - Prova tenuta UNI 7129 (2015) / UNI 11137 (2019) - Tiraggio UNI 10845 (2018) - 15 combustibili precaricati Caratteristiche tecniche: - Cella CO: risoluzione 1 ppm - Misura di temperatura: fumi ambiente ed esterna - Misura di pressione: relativa e differenziale - Calcolo del rendimento: (>100% sul P.C.I.) secondo UNI10389-1 - Calcolo: CO2, rendimento caldaia (inclusa condensazione),perdita al camino, eccesso d'aria - Memoria: 5 analisi complete - Batteria: ricaricabile agli Ioni di Litio - Autonomia strumento: 10 ore di funzionamento continuo - Bluetooth: classe 1 (fino a 100 mt) - Autodiagnosi: verifica delle funzioni e dello stato dei sensori - Dimensioni: 70x60x170 mm - Peso: 0,35 Kg - Conforme a norme: EN 50379-1, EN 50379-2 e UNI 10389-1 Opzionale: Prova tenuta UNI7129(2015)/UNI11137(2019) con articolo cod.15.009/4


