pagina iniziale

FERRARI - FER11.015 KIT MINI COMPRESSORE WORKER A BATTERIA - 11.015

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER11.015 KIT MINI COMPRESSORE WORKER A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Grande potenza e versatilita, idoneo alla carica dei vasi di espansione con la possibilita di impostare automaticamente la pressione desiderata. Caratteristiche: Tensione del motore: 18 V Pressione max: 8 bar Flusso aria: 15 l/min Lunghezza del tubo flessibile: 100 cm Luce di lavoro a LED Impugnatura a presa morbida Arresto automatico Manometro digitale con scale in: PSI-BAR-KPA-KG/CM Dotazioni: 1 compressore WORKER 1 innesto rapido per messa in pressione impianti gas 1 batteria Litio 18V 2 Ah (cod.11.015/1) 1 caricabatteria (cod.11.015/2) Valigetta