pagina iniziale

FERRARI - FER1.327 PRESSATRICE CZ-1550 ELETTRICA + INSERTI - 1.327

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER1.327 PRESSATRICE CZ-1550 ELETTRICA + INSERTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584879448

Codice prodotto

FER1.327

Cod. produttore

1.327

Produttore

FER

Forza massima di crimpatura: 32 KN Corsa: 40 mm Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm Tubi in rame: 12-54 mm Tubi in XPAP, Pex: 12-108 Temperatura di utilizzo: -10 + 40°C Tensione di ingresso: AC220V 50/60 Hz, 490 W Tempo di crimpatura: 3 sec (DN25-304) Peso netto: 4,1 Kg (senza ganascia) Dimensioni: L 450 x H 81 x P 130 mm Attacco ganasce: standard