pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S08X14N ROS.GROWER D.8(14) AISI 316 100PZ Y - D0Y37S08X14N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S08X14N ROS.GROWER  D.8(14)  AISI 316    100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 14.4 mm

  • Spessore - 2 mm

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090719

Codice prodotto

FCZD0Y37S08X14N

Cod. produttore

D0Y37S08X14N

Produttore

FCZ

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

14.4 mm

Spessore:

2 mm

Forma del foro:

Tondo

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Per dimensione di vite metrica:

8

Temprato:

no

Smussato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.