pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S12X40N DADO+MOLLA PER UR1 M12 AISI 316 100PZ Y - D0Y27S12X40N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S12X40N DADO+MOLLA PER UR1 M12 AISI 316 100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Con molla - sì

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090580

Codice prodotto

FCZD0Y27S12X40N

Cod. produttore

D0Y27S12X40N

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Dimensione della filettatura metrica:

12

Con molla:

sì

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza:

35 mm

Larghezza della testa:

20 mm

Con dado esagonale:

no

Con estremità filettata:

no

Con piastra di serraggio:

no

Con rondella:

no

Agganciabile a scatto:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado con molla per profilo UR1 M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.