FEMI-CZ SPA - FCZD0Y22S05N DADO IN GABBIA M5 AISI 316 100PZ N - D0Y22S05N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dado
Con flangia - no
Saldabile - no
Autobloccante - no
Con anello in nylon - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210115313
Codice prodotto
FCZD0Y22S05N
Cod. produttore
D0Y22S05N
Produttore
FCZ
Tipologia:
Dado
Con flangia:
no
Saldabile:
no
Autobloccante:
no
Con anello in nylon:
no
Sistema a vite:
Altro
Materiale:
Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica:
5
Tipo di filettatura:
Metrico
Filettatura sinistra:
no
Altezza:
10 mm
Diametro esterno:
12 mm
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado in gabbia M5 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.