pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y19S08N DADO ESAG.AUTOBLOC. M8 AISI 316 100PZ Y - D0Y19S08N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y19S08N DADO ESAG.AUTOBLOC. M8 AISI 316 100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dado

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Autobloccante - sì

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092119

Codice prodotto

FCZD0Y19S08N

Cod. produttore

D0Y19S08N

Produttore

FCZ

Tipologia:

Dado

Materiale:

Acciaio inossidabile

Dimensione della filettatura metrica:

10

Autobloccante:

sì

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Con anello in nylon:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Altezza:

10 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

17 mm

Filettatura sinistra:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale autobloccante M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.