pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S06N DADO ESAGONALE M6 AISI 316 100PZ Y - D0Y17S06N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S06N DADO ESAGONALE  M6   AISI 316    100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dado

  • Con flangia - no

  • Saldabile - no

  • Autobloccante - no

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090481

Codice prodotto

FCZD0Y17S06N

Cod. produttore

D0Y17S06N

Produttore

FCZ

Tipologia:

Dado

Con flangia:

no

Saldabile:

no

Autobloccante:

no

Con anello in nylon:

no

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Materiale:

Acciaio inossidabile

Dimensione della filettatura metrica:

8

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Altezza:

6.5 mm

Diametro esterno:

13 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale medio M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale statopassivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.