pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X15N VITE TTQST M6X15 AISI 316 100PZ Y - D0Y10A06X15N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X15N VITE TTQST M6X15 AISI 316 100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Altro

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 15 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090382

Codice prodotto

FCZD0Y10A06X15N

Cod. produttore

D0Y10A06X15N

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Altro

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

15 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Testa svasata:

no

Lunghezza della filettatura:

13.2 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Diametro della testa:

14 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

3 mm

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y10A06X15N - VITE TTQST M6X15 AISI 316 100PZ Y